Sada distančních kroužků 6dílná

Artiklové číslo: 568439
Nastavit cenu 10 ks (CZK 20,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
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
Vnější ⌀ 40 mm
Šířka 5 mm
⌀ otvoru d1 19 mm
Počet dílů 10
Druh produktu Distanční kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 568439
EAN / GTIN 4030293027626
Číslo výrobce 250.522

Popis

Provedení:

Sada distančních kroužků pro upnutí úzkých satinovacích válců a kartáčů na satinovací stroje.

Rozsah dodávky:

2 ks ⌀ 40 × 15 mm
4 ks ⌀ 40 × 5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku