Digitální ABS Borematic v sadě 25-50 mm ocel, kompletní sada

Artiklové číslo: 568-957
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
    Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 568-957
    EAN / GTIN 4946368636818
    Číslo výrobce 568-957
    L-číslo L40010 7912

    Popis

    Popis:

    3-řádkový vnitřní metr s pružinovým mechanismem. Každá sada obsahuje měřící přístroj včetně Měřicí hlava v zadané velikosti. ABSOLUTE BOREMATIC vám nabízí následující výhody: Jednoduchá a rychlá měření. kolíky s titanovým povrchem poskytuje vynikající odolnost a odolnost proti nárazům. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 11 mm ocel. 330° otočná zobrazovací jednotka umožňuje snadné čtení v libovolném pracovním úhlu. FUNKCE VYHODNOCENÍ TOLERANCE GO / NG. Zámek funkce chrání před změnami nastavení neoprávněnými osobami.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 25 - 50
    Přírůstek číslic: 0,001 mm
    Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 5000 hodin

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku