Digital ABS Borematic palec / metrický, 3-3.5″

Artiklové číslo: 568-472
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
    Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 568-472
    EAN / GTIN 4946368636672
    Číslo výrobce 568-472
    L-číslo L40010 11708

    Popis

    Popis:

    Tyto jednoduché 3-řádkové pružinové vnitřní měřiče vám nabízejí následující výhody: Snadné a rychlé měření pomocí pružinového mechanismu. Titanové měřicí kolíky nabízejí vynikající odolnost a odolnost proti nárazům. 330° otočná zobrazovací jednotka usnadňuje čtení v libovolném úhelník. FUNKCE POSOUZENÍ TOLERANCE GO/NG.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 3 - 3,5
    Hodnota kroku číslice: 0,00005″ / 0,001 mm
    Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 5000 hodin

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku