Popis:
Tyto jednoduché 3-řádkové pružinové vnitřní měřiče vám nabízejí následující výhody: Snadné a rychlé měření pomocí pružinového mechanismu. Titanové měřicí kolíky nabízejí vynikající odolnost a odolnost proti nárazům. 330° otočná zobrazovací jednotka usnadňuje čtení v libovolném úhelník. FUNKCE POSOUZENÍ TOLERANCE GO/NG.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 100 - 113
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5000 hodin