Diamantový lešticí kotouč CaraFin D20 µm

Artiklové číslo: 567896 D20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada CaraFin
    Zkratka brusiva D
    ⌀ kotouče 34 mm
    Stupeň leštění konečná politura
    Barva žlutá
    Druh produktu Lešticí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 567896 D20
    EAN / GTIN 4062406135621
    Číslo výrobce 567896 D20

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Laky
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Lešticí pěna CaraFin se suchým zipem z elastického PU materiálu osazeného diamantovým zrnem. Stupeň tvrdosti pěnové látky ideálně přizpůsobený stupni leštění. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití ve srovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

    Použití:

    Maximální flexibilita a přizpůsobení konturám. Bez leštící pasty.

    Vhodné pro:

    PU opěrný talíř č. 567892 / 567893 a AROS_B.

    Poznámka:

    Další leštící pěny CaraFin najdete v katalogovém programu 55.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku