Brusný talíř se suchým zipem PU, měkký 10dílná sada 32 mm

Artiklové číslo: 567892 32
Nastavit cenu 10 ks (CZK 245,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 32 mm
    Závit Rychlovýměnný systém vnější závit
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 567892 32
    EAN / GTIN 6416868912081
    Číslo výrobce 8294598311

    Popis

    Provedení:

    Opěrný talíř pro upínání brusných kotoučů Ø 32–34 mm. Vhodné pro AROS_B. Upínání rychlovýměnného systému s vnějším závitem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku