Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A) děrování 8-násobné + 1 180

Artiklové číslo: 567755 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    23,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    19,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
533 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 180
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotouče 150 mm
    Počet odsávacích otvorů 9
    Pohonný agregát Excentrická bruska
    Maximální obvodová rychlost 40 m/s
    Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 567755 180
    EAN / GTIN 4002748776960
    Číslo výrobce 177696

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Laky
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 − 800, povlak Stearat) s vysokou pevností a hustým posypem.Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu (A).Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a drží sama pro rychlou výměnu kotouče.
    S 9 otvory pro Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 s odsáváním.

    Použití:

    Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.
    Na excentrických bruskách s talířem se suchým zipem, např. č. 567885 / 567990 (lze odsávat prach). Maximální obvodová rychlost 40 m/s.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku