Lešticí houba se suchým zipem, tvrdý 127 mm

Artiklové číslo: 567721 127
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    112,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    93,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti tvrdý
⌀ kotouče 127 mm
Pohonný agregát Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Doporučené otáčky 1 500 min-1 - 1 700 min-1
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567721 127
EAN / GTIN 4062406566159

Popis

Provedení:

Plstěné kotouče pro leštění předbroušených povrchů v kombinaci s lešticími pastami č. 555740 a 552420 UNI. Potištěná strana se používá pro upínání na opěrný talíř.
Vyrobeno z ovčí vlny. Pro rychlejší výsledky leštění a nižší tvorbu hologramu ve srovnání s produkty z plastových vláken.

Použití:

Vhodné pro leštění laků a kovů.