Kompaktní kotouč s rounem 150

Artiklové číslo: 567005 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    715,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    596,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 150
Stupeň jemnosti střední
Stupeň tvrdosti střední
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru plochý
⌀ otvoru 22,23 mm
Provedení 6 A medium
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 60 m/s
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567005 150
EAN / GTIN 4067263516682
Číslo výrobce 567005 150

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zalisované vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí umožňuje ubírání a dokončování při jedné pracovní operaci.
Středně tvrdé provedení se zvýšenou agresivitou a stabilitou hran. Pro všeobecné odjehlování, lehké úběrové broušení s jemným dokončením povrchu.

Použití:

Pro obrábění ploch a hran na úhlových bruskách (doporučený počet otáček 6 000 min-1).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku