Kompaktní kotouč D × T × H (mm) 280

Artiklové číslo: 566987 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    537,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    447,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 60

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Srovnání zrnitosti 280
Stupeň jemnosti jemný
Stupeň tvrdosti měkký
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče D 150 mm
Šířka kotouče T 3 mm
⌀ otvoru H 25 mm
Provedení 3S fine
Maximální obvodová rychlost 60 m/s
Maximální počet otáček 7 500 min-1
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566987 280
EAN / GTIN 4045197719041
Číslo výrobce 566987 280

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kompaktní kotouče ze zalisovaného vláknového rouna pro chladný brus bez nabíhajících barev.

Použití:

Pro ubírání, čištění a dokončování koutových svarů, bodových svarů a obtížně přístupných míst úhl. bruskami (⌀ 125 mm) nebo bruskami na broušení koutových svarů (⌀ 150 mm).

Poznámka:

Rounové kompaktní kotouče pro rovinný brus najdete pod č 566991. Odjehlovací a dokončovací kotouče pro použití na stojanových bruskách najdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku