ECI-H4S 625-625C625CFE4 IC608 Krátké, 4břité frézy s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Artiklové číslo: 5669391
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669391
EAN / GTIN 7291075362817
Číslo výrobce 5669391
L-číslo L24180 2147

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 5/8″, decimal Equivalent 0,625″, Depth of Cut maximum (APMX) 5/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3-8/4″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.023″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 5/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.005 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.63″

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku