Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Cutting Diameter (DC) 0,312″, Decimal Equivalent 0,312″, Depth of Cut maximum (APMX) 0,312″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2-1/4″, Shank Type Round, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
- Velikost rohové fazety (CHW): 0.012″
- Prumer rezu (DC): 0.312″
- Tolerance prumeru rezu: e8
- Desetinný ekvivalent: 0.312″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.312″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.002 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
- Celková délka (OAL): 2-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 0.31″