EC-B6 06-06/14C06R.5H50 IC702 Extra dlouhá fréza z tvrdokovu se 6 břity a úhlem šroubovice 45° pro dokončovací obrábění tvrdých obrobkových materiálů do 65 HRC

Artiklové číslo: 5669211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669211
EAN / GTIN 7291075022933
Číslo výrobce 5669211
L-číslo L24180 1040

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 6 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 50 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 5.7 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 14 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku