EC-A2 100-110/32C10R.5H70 IC702 Stopkové frézy se 2 břity, šroubovicí 30° a úhlovým rádiusem pro obrábění žeber v kalených materiálech obrobků do 65 HRC

Artiklové číslo: 5669200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669200
EAN / GTIN 7291075359091
Číslo výrobce 5669200
L-číslo L24180 888

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 11 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 70 mm, kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.04 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.01 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 9.7 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku