Rounový kotouč se suchým zipem (CER) PN-DH 100

Artiklové číslo: 566907 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    114,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    95,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
551 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada PN-DH
    Brusivo Keramické brusné zrno (CER)
    Zkratka brusiva keramika
    Srovnání zrnitosti 100
    Stupeň jemnosti hrubé
    Podklad brusného materiálu Nylonové rouno
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotouče 115 mm
    Označení výrobce PN-DH
    Provedení A coarse
    Barva hnědá
    Maximální obvodová rychlost 40 m/s
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 566907 100
    EAN / GTIN 4064035037123
    Číslo výrobce 7100274279

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Laky
     
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Brusné kotouče s rounem se suchým zipem s prošitou tkaninovou podložkou pro bezpečnou adhezi suchého zipu. S vyjímatelným středicím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným talířem se suchým zipem č. 566965).
    Univerzální a výkonné nylonové rouno v kombinaci s přesně tvarovaným keramickým brusným zrnem (CER) pro velký úběr materiálu a dlouhou životnost.

    Použití:

    Pro dokončování, matování, zalešťování s výrazným snížením hloubky drsnosti, stejně jako pro snadné čištění (např. odstraňování zateklých barev) a odjehlování.
    Na úhlových bruskách s brusným talířem se suchým zipem č. 566960 resp. 566965.

    Poznámka:

    Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. 567705 a následující.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku