EB-A2 030-024/12C6H50 IC702 Kopírovací fréza karbidová pro obrábění s žebrováním v kalených materiálech obrobků do 65 HRC

Artiklové číslo: 5669064
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669064
EAN / GTIN 7291075022445
Číslo výrobce 5669064
L-číslo L24180 2646

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3 mm, délka řezu max (APMX) 2,4 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 2.85 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 12 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku