EB-A2 010-008/10C4H45 IC702 Kopírovací fréza karbidová pro obrábění s žebrováním v kalených materiálech obrobků do 65 HRC

Artiklové číslo: 5669043
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669043
EAN / GTIN 7291075022247
Číslo výrobce 5669043
L-číslo L24180 2632

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 1 mm, délka řezu max (APMX) 0,8 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Prumer rezu (DC) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 0.95 mm
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 10 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku