RPHX 1204M0-MT5 IC5500 Kulaté frézovací destičky s vyměňovacími drážkami

Artiklové číslo: 5668913
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ROUNDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668913
EAN / GTIN 7291075431513
Číslo výrobce 5668913
L-číslo L23970 315

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 4,78 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.78 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.45 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 5

Vhodné produkty

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku