SD D50-7.0-R0.4-SP19 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 5668880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada T-SLOT
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668880
EAN / GTIN 7291075312270
Číslo výrobce 5668880
L-číslo L24060 387

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 19 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 15 mm, průměr řezu (DC) 49,7 mm, počet drážek (NOF) 12, celková délka (OAL) 14 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Prumer rezu (DC) 49.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 7 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku