MM ECF60-12/500-4T08 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Artiklové číslo: 5668619
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668619
EAN / GTIN 7291075173666
Číslo výrobce 5668619
L-číslo L24060 819

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnosti rozhraní T08
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,118″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,256″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 0,963″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Prumer rezu (DC): 0.118″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.256″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 0.65″
  • Celková délka (OAL): 0.963″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 60 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku