MM FM250-75R0.4-06T10 IC908 Modulární čelní frézovací hlavy z tvrdokovu s rozhraním MULTIMASTER

Artiklové číslo: 5668600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5668600
    EAN / GTIN 7291075389050
    Číslo výrobce 5668600
    L-číslo L24060 52

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, rozhraní T10, průměr řezu (DC) 25 mm, délka řezu max (APMX) 7,5 mm, počet nožů (NOF) 6

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Funkcní délka (LF) 8.4 mm
    • fz(max) 0.1 mm/zub
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku