ECI-E7 188-375C250CF-M2.5 IC902 Frézy 7 břitové s různou šroubovicí a proměnným úhlem sklonu, pro vysokorychlostní dokončovací frézování s tlumením kmitání

Artiklové číslo: 5668478
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668478
EAN / GTIN 7291075357486
Číslo výrobce 5668478
L-číslo L24180 181

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 0,188″, Decimal Equivalent 0,188″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 3-8/7″, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.008″
  • Prumer rezu (DC): 0.188″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.188″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 37 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0028 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0012 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.38″

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku