EB-E4L 16-32/48C16CFH92 IC902 Kulová fréza se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38°, odlehčením 3xD a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění tvrdých materiálů

Artiklové číslo: 5668220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668220
EAN / GTIN 7291075345940
Číslo výrobce 5668220
L-číslo L24180 178

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 16 mm, délka řezu max (APMX) 32 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 92 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 32 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 48 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny