H490 ANKX 0904R12T-FF IC808 Oboustranná břitová destička se 4 šikmými břity pro velmi vysoké posuvy při malých hloubkách řezu.

Artiklové číslo: 5668132
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668132
EAN / GTIN 7291075309522
Číslo výrobce 5668132
L-číslo L23910 155

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku