MM ER3.0/125-6.5-4T08 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavy se 4 břity a konkávním rádiusem

Artiklové číslo: 5667829
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667829
EAN / GTIN 7291075356700
Číslo výrobce 5667829
L-číslo L24060 101

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 12,7 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 6,5 mm, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 23,15 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 6.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 16.5 mm
  • Celková délka (OAL) 23.15 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku