EB-A4 16-16C16E76 IC08 Kulová fréza z plného karbidu pro všeobecné použití, 4 drážky, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - všeobecné frézování

Artiklové číslo: 5667671
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667671
EAN / GTIN 7291075196771
Číslo výrobce 5667671
L-číslo L24180 2386

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 16 mm, délka řezu max (APMX) 16 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 76 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 76 mm
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku