EB-A2 02-04C06E48 IC08 Kulová fréza z plného karbidu se 2 drážkami, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - Obecné frézování.

Artiklové číslo: 5667648
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667648
EAN / GTIN 7291075013641
Číslo výrobce 5667648
L-číslo L24180 2366

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 2 mm, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 48 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku