MTECD 06033C12 36UN IC908 Krátké levotočivé závitové frézy z tvrdokovu pro vrtání a srážení UN závitů

Artiklové číslo: 5667209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada SOLIDTHREAD
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5667209
    EAN / GTIN 7291075450521
    Číslo výrobce 5667209
    L-číslo L24210 35

    Popis

    Popis:

    Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,3 mm, celková délka (OAL) 58 mm, jmenovitý průměr závitu 8, jmenovitý průměr závitu 8, velikost závitu 8, velikost závitu 8, Závit na palec (TPI) 36 závitů/″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.2 mm
    • Prumer rezu (DC) 3.3 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Celková délka (OAL) 58 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Velikost závitu 8
    • Pocet závitu na palec (TPI) 36 Závity/-palcové″
    • Použitelná délka (LU) 12 mm

    Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku