MTECD 08065D17 24UN IC908 Krátké levotočivé závitové frézy z tvrdokovu pro vrtání a srážení UN závitů

Artiklové číslo: 5667205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667205
EAN / GTIN 7291075450484
Číslo výrobce 5667205
L-číslo L24210 31

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 6,5 mm, celková délka (OAL) 64 mm, jmenovitý průměr závitu 5/16-1/2, jmenovitý průměr závitu 5/5-1/2, velikost závitu 16/16-1/1, velikost závitu 5/16-2/2, Závit na palec (TPI) 24 závitů/″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 6.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Velikost závitu 5/16-1/2
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 17 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku