HM390 TDKT 150532-PDR IC330 Destičky Trigon se třemi šikmými řeznými hranami pro přesné 90° ramena.

Artiklové číslo: 5666730
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI3MILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5666730
    EAN / GTIN 7291075312850
    Číslo výrobce 5666730
    L-číslo L23910 125

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,2 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,85 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 12 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku