Opěrný talíř ISO středně tvrdý/žebrovaný 117 mm

Artiklové číslo: 566670 117
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
849 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 117 mm
    Včetně upínací matice ano
    Vhodný pro ⌀ kotoučů 125 mm
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Maximální počet otáček 12 500 min-1
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 566670 117
    EAN / GTIN 2050001031785
    Číslo výrobce 566670 117

    Popis

    Provedení:

    Opěrný talíř fíbrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fíbrových kotoučů.
    Středně tvrdý talíř se širokými žebry pro lepší opěru zrna při broušení hran a ploch. Pro hrubší broušení se zrnem 36 až 60.
    Podle ISO.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku