Fíbrový kotouč XF 870 (CER) 80

Artiklové číslo: 566660 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    78,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    65,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada XF870
    Brusivo Keramické zrno s chladicím aktivním brusným povlakem (TOP SIZE)
    Zkratka brusiva Keramické
    Zrnitost 80
    Podklad brusného materiálu Laminátový kotouč
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotouče 180 mm
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Maximální počet otáček 8 488 min-1
    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 566660 80
    EAN / GTIN 4018875312773
    Číslo výrobce 731277

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
    VSM XF 870 fíbrový kotouč s velmi vysokým a maximálně agresivním brusným výkonem, vynikající životnost. Chladný brus. Nejlépe vhodný pro veškeré ocele, vysoce tepelně odolné niklové slitiny a ocele CrNi.
    Druh zrna: Keramické zrno s chladicím aktivním brusným povlakem (TOP SIZE).

    Použití:

    Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku