{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | XF870 | |
Brusivo | Keramické zrno s chladicím aktivním brusným povlakem (TOP SIZE) | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Zrnitost | 120 | |
Podklad brusného materiálu | Laminátový kotouč | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566560 120 | |
EAN / GTIN | 4018875312704 | |
Číslo výrobce | 731270 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fíbrový kotouč XF 870 (CER) 120
na poptávku
Ihned k dodání
5 899 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
37,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
31,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 816 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
14,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
11,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitost | 120 | 120 |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | 12 200 min-1 |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | Ocel |
⌀ kotouče | 125 mm | 125 mm |
Podklad brusného materiálu | Laminátový kotouč | Vulkánfíbr |
Druh produktu | Laminátový kotouč | Laminátový kotouč |