Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 566530 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    20,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    17,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 223 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení ZF714
Brusivo Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 120
Podklad brusného materiálu Laminátový kotouč
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 12 200 min-1
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566530 120
EAN / GTIN 4018875997437
Číslo výrobce 799743

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Fíbrové kotouče VSM ZF 714 s vysokým brusným výkonem při dobré životnosti. Chladný brus. Speciálně pro legované oceli, NŽ kovy a šedou litinu.
Druh zrna: Zirkonový korund (ZA) s aktivní brusnou vrstvou.

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 120

Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 120

na poptávku
Ihned k dodání
5 223 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
20,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 50  ks
17,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 850 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
14,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 50  ks
11,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ otvoru 22,23 mm 22,23 mm
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 % < 0,1 %
Maximální obvodová rychlost 80 m/s 80 m/s
⌀ kotouče 125 mm 125 mm
Brusivo Zirkonkorund (ZA) Normální korund (A)
Zkratka brusiva ZA A
Podklad brusného materiálu Laminátový kotouč Vulkánfíbr

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku