{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KF708 | |
Brusivo | Poloušlechtilý korund (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 60 | |
Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
Upnutí | Rychlovýměnný systém Roloc™ | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Označení výrobce | VSM KF 708 | |
Vhodné pro rychlovýměnný systém | Roloc™ | |
Optimalizováno pro materiál | Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566500 60 | |
EAN / GTIN | 4018875993668 | |
Číslo výrobce | 799366 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč KF 708 poloušlechtilý korund (A), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60
na poptávku
Ihned k dodání
1 752 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
18,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
15,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 408 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
14,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
12,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | Ocel | Ocel |
Brusivo | Poloušlechtilý korund (A) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | A | A |
Druh produktu | Laminátový kotouč | Laminátový kotouč |