{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Cubitron™II | |
Brusivo | Cubitron™ II | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Zrnitost | 36 | |
Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 178 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; hliník | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 8 500 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566491 36 | |
EAN / GTIN | 30051141277449 | |
Číslo výrobce | 7000045188 |