Fíbrový kotouč (CER) 782C, ⌀ 178 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 566473 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    117,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    98,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 597 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Keramika; Litina; Neželezné a barevné kovy
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 782C
Brusivo Keramické zrno
Zkratka brusiva Keramika
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ otvoru 22,23 mm
Označení výrobce 782C
Optimalizováno pro materiál Keramika; Litina; Neželezné a barevné kovy
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566473 36
EAN / GTIN 50076308897166
Číslo výrobce 7100099284

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně tvarované vysoce výkonné brusné zrno ve výrobcích 3M™ se skládá z definovaných keramických trojúhelníkových tvarů, které jsou optimálně umístěny na brusném podkladu. Podstatně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrném dokončení povrchu.
Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Vysoce výkonný fíbrový kotouč s otevřeným posypem.

Použití:

K obrábění oceli a neželezných kovů.
Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Řezné brusné jádro umožňuje příjemnou, ergonomickou práci s nízkým přítlačným tlakem. Díky vysokému úběrovému výkonu jsou fíbrové kotouče 3M™ zároveň správnou alternativou k hrubovacím a vějířovitým brusným kotoučům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku