Fíbrový kotouč (CER) 782C 36

Artiklové číslo: 566472 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    69,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    57,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 781 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Keramika; Litina; Neželezné a barevné kovy
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada 782C
    Brusivo Keramické zrno
    Zkratka brusiva Keramika
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Označení výrobce 782C
    Optimalizováno pro materiál Keramika; Litina; Neželezné a barevné kovy
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 566472 36
    EAN / GTIN 50076308897159
    Číslo výrobce 7100099576

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Přesně tvarované vysoce výkonné brusné zrno ve výrobcích 3M™ se skládá z definovaných keramických trojúhelníkových tvarů, které jsou optimálně umístěny na brusném podkladu. Podstatně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrném dokončení povrchu.
    Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
    Vysoce výkonný fíbrový kotouč s otevřeným posypem.

    Použití:

    K obrábění oceli a neželezných kovů.
    Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Řezné brusné jádro umožňuje příjemnou, ergonomickou práci s nízkým přítlačným tlakem. Díky vysokému úběrovému výkonu jsou fíbrové kotouče 3M™ zároveň správnou alternativou k hrubovacím a vějířovitým brusným kotoučům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku