Fíbrový kotouč Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Artiklové číslo: 566465 36
Sleva
100,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    86,00  CZK 100,00 CZK / ks
  • od 25 ks
    71,00  CZK 83,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 124 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: ocel; litina
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Cubitron™II
Brusivo Cubitron™ II
Zkratka brusiva keramika
Zrnitost 36
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Označení výrobce 982CX PRO
Optimalizováno pro materiál ocel; litina
Pohonný agregát úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566465 36
EAN / GTIN 638060833230
Číslo výrobce 7100242885

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Precizně vytvarované brousící zrno s vysokým výkonem v produktech 3M™ se skládá z definovaných, keramických trojúhelníků, které jsou optimálně vyrovnány a uloženy na brusném podkladu. O hodně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrné konečné úpravě povrchu.
Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Vysoce výkonný fíbrový kotouč s vylepšeným přesně tvarovaným zrnem Cubitron™ II a nově přepracovanou konstrukcí. Pro ještě agresivnější brusný výkon a delší provozní životnost ve srovnání s 982C.

Použití:

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Brousící zrno umožňující svým tvarem vysokou rychlost nabízí příjemnou, ergonomickou práci s minimálním přítlačným tlakem. Vysokým úběrovým výkonem jsou fíbrové kotouče 3M™ zároveň skutečnou alternativou k brusným kotoučům na hrubování a vějířovitým brusným kotoučům.
K obrábění oceli.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku