{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | XF870 | |
Brusivo | Keramické zrno s chladicím aktivním brusným povlakem (TOP SIZE) | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Zrnitost | 60 | |
Podklad brusného materiálu | Laminátový kotouč | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566460 60 | |
EAN / GTIN | 4018875312575 | |
Číslo výrobce | 731257 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Zrnitost: 60
na poptávku
Ihned k dodání
4 398 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
32,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 117 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
12,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
10,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | Ocel |
Brusivo | Keramické zrno s chladicím aktivním brusným povlakem (TOP SIZE) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | Keramické | A |
Druh produktu | Laminátový kotouč | Laminátový kotouč |