Fíbrový kotouč XF 733 (CER) 60

Artiklové číslo: 566452 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    50,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    42,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 322 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Hliník
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada XF733
Brusivo Keramické zrno
Zkratka brusiva Keramika
Zrnitost 60
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál Hliník
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566452 60
EAN / GTIN 4018875875995
Číslo výrobce 700270

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
VSM XF 733 s maximálním brusným výkonem a životností na neželezných kovech jako je hliník. Dodatečná vrstva, aktivní pro broušení, brání usazení a přilnutí třísek.
Druh zrna: keramické zrno s povlakem aktivním pro broušení (STEARAT Plus).

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku