{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Normální korund (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 36 | |
Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Upnutí | Rychlovýměnný systém Roloc™ | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Vhodné pro rychlovýměnný systém | Roloc™ | |
Optimalizováno pro materiál | Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566410 36 | |
EAN / GTIN | 4045197681003 | |
Číslo výrobce | 566410 36 |