Brusný kotouč na plocho 350x50x127 mm 7 97A462H8AV237

Artiklové číslo: 566387
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566387
EAN / GTIN 9003175663873
Číslo výrobce 566387
L-číslo L50140 450

Popis

Popis:

Toto ploché brusné kolo s kyvadlem zajišťuje univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Toho je dosaženo použitím speciálních korundů a směsí se slinutými korundy v kombinaci se speciálními vázacími systémy. Nejvyšší obráběcí kapacity lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Další vyšší úrovní kvality je pryskyřičný disk VIB-STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Charakteristika:

  • Tvar: 7
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 200 X 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro ploché kyvadlové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku