Vějířovitý brusný válec M14 rouno / tkanina 80CRS

Artiklové číslo: 566372 80CRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    727,00  CZK / ks
  • od 2 ks
    606,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Závit: M14
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 30

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 80
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Závit M14
⌀ válců 100 mm
Šířka válců 50 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 30 m/s
Doporučené otáčky 2 800 min-1
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566372 80CRS
EAN / GTIN 4045197924605

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovitě uspořádané lamely kolem osy nástroje. M14 přímé upínání.
Kombinace brusné tkaniny a rouna.

Použití:

Odstraňování škrábanců, nanášení čárového matování.