Upínací příruba M14 pro CC-GRIND-SOLID 115/125 mm

Artiklové číslo: 566365 115/125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    298,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    249,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M14
Vhodný pro ⌀ kotoučů 115 mm; 125 mm
Počet dílů 2
Druh produktu Upínací příruba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566365 115/125
EAN / GTIN 4007220887578
Číslo výrobce 4007220887578

Popis

Provedení:

Sada upínacích přírub s chladicími drážkami a speciální geometrií pro silné proudění vzduchu. M14 přímé upínání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku