{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | Keramické | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Doporučený úhel nastavení | 5-15 stupeň | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Počet poloh | 1 | |
Druh produktu | Brusný kotouč |
Katalogové číslo | 566362 125 | |
EAN / GTIN | 4007220237137 | |
Číslo výrobce | 4007220900901 |