Brusný kotouč (CER) Purple Grain Double 36

Artiklové číslo: 566358 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    256,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    213,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; ocel
  • Doporučený úhel nastavení: 5-15

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva keramika
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 125 mm
Zrnitost 36
⌀ otvoru 22,23 mm
Nosný talíř Opěrný talíř ze skelné tkaniny
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Doporučený úhel nastavení 5-15 stupeň
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566358 36
EAN / GTIN 4027497072354
Číslo výrobce FY6M105012

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný kotouč se samoostřícím keramickým brusným zrnem (CER) a integrovaným opěrným talířem vyztuženým skleněnými vlákny. Agresivní broušení fíbrového kotouče v kombinaci s klidným chodem a předností životnosti vějířovitého brusného kotouče.
2vrstvé brusné plátno pro velmi vysoký úběr materiálu a dvojnásobnou provozní životnost.

Použití:

Použití na plochách a na hranách.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku