Vějířový brusný kotouč M14 rouno (A) / tkanina (A) 80CRS

Artiklové číslo: 566352 80CRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    830,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    692,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Závit: M14
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 30

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Normální korund (A)
    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 80
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotouče 125 mm
    Šířka kotouče 20 mm
    Závit M14
    Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
    Maximální obvodová rychlost 30 m/s
    Druh produktu Vějířovité brusné kolečko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 566352 80CRS
    EAN / GTIN 4062406276782
    Číslo výrobce 566352 80CRS

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Laky
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vějířovitě uspořádané lamely kolem osy nástroje. Přímé upínání M14. Extrémně flexibilní.
    Kombinace brusné tkaniny (A) a rouna (A).

    Použití:

    Pro jemné broušení na klenutých plochách.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku