{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Normální korund (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 120 | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
Šířka kotouče | 20 mm | |
Závit | M14 | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Vějířovité brusné kolečko |
Katalogové číslo | 566350 120 | |
EAN / GTIN | 4045197345837 | |
Číslo výrobce | 566350 120 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vějířový brusný kotouč M14 tkanina (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Zrnitost: 120
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
658,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Zrnitost | 120 | 120 |
⌀ kotouče | 125 mm | 165 mm |
Šířka kotouče | 20 mm | 30 mm |
Brusivo | Normální korund (A) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | A | A |
Druh produktu | Vějířovité brusné kolečko | Brusné lamelové kolo |