Vějířovitý brusný kotouč SLTflex (ZA) pružné upínání M14 40

Artiklové číslo: 566310 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    334,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    278,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
374 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: <0,1
  • Popis tvaru: Šikmo s přesahem lamel
  • Závit: M14
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada SLTflex
    Zkratka brusiva ZA
    Zrnitost 40
    Podíl železa, síry a chlóru <0,1 %
    Popis tvaru Šikmo s přesahem lamel
    ⌀ kotouče 125 mm
    Závit M14
    Optimalizováno pro materiál Ocel
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 566310 40
    EAN / GTIN 4027497330430
    Číslo výrobce A272712504018

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Srpovité lamely (patentované) jsou radiálně spojeny s vysoce pevným GFK jádrem. Díky konstrukci bez talíře je dosahováno extrémně velkého přesahu lamel. Velmi vysoká hustota povlaku. Upínací závit M14, nejsou potřebné upínací matice.
    Zirkonový korund (ZA) s aktivním brusným pojivem pro univerzální použití.

    Použití:

    Pro obrábění obtížně přístupných míst, broušení kontur a pro vybrušování koutových svarů. Dlouhý přesah lamel umožňuje měkký brus.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku